THORSMAN - Lyöntikiinnike Thorsman - TKK 10-14,Ruuvi, 2.7x25mm. PAK=100 kpl

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

10...14 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 10...14 mm

  • Materiaali - teräs

  • Sisältää naulan - ei

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487545569

Sähkönumero

1310286

Toimittajan tuotenumero

IMT23635

Tukkuerä

1

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

10...14 mm

Materiaali:

teräs

Sisältää naulan:

ei

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvi

Aukon leveys:

11.6 mm

Sisältää ruuvin:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Ruuvin pituus:

25 mm

Ruuviläpimitta:

2.7 mm

Kiinnityssyvyys:

25 mm

Thorsman TKK 10-14 Lyöntikiinnike Valkoinen, Ruuvi, 2.7x25mm, 100 kpl