THORSMAN - Lyöntikiinnike Thorsman - TKK 14-20, Ruuvi, 2.7x25mm. PAK=50 kpl

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

14...20 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 14...20 mm

  • Materiaali - teräs

  • Sisältää naulan - ei

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487545583

Sähkönumero

1310287

Toimittajan tuotenumero

IMT23645

Tukkuerä

1

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

14...20 mm

Materiaali:

teräs

Sisältää naulan:

ei

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvi

Aukon leveys:

15 mm

Sisältää ruuvin:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Ruuvin pituus:

25 mm

Ruuviläpimitta:

2.7 mm

Kiinnityssyvyys:

25 mm

Thorsman TKK 14-20 Lyöntikiinnike Valkoinen, Ruuvi, 2.7x25mm, 50 kpl