THORSMAN - Lyöntikiinnike Thorsman - TKK 7-10, 2.1x18mm. PAK=100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
7...10 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 7...10 mm
Materiaali - teräs
Sisältää naulan - kyllä
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487074359
Sähkönumero
1310271
Toimittajan tuotenumero
IMT23610
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
7...10 mm
Materiaali:
teräs
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
18 mm
Aukon leveys:
8.7 mm
Naulan halkaisija:
2.1 mm
Karkaistu:
kyllä
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
18 mm



