THORSMAN - Lyöntikiinnike Thorsman - TKK 5-7, 1.6x25mm. PAK=100kpl

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Naulan pituus:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 5...7 mm

  • Materiaali - teräs

  • Sisältää naulan - kyllä

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487545460

Sähkönumero

1310269

Toimittajan tuotenumero

IMT23600

Tukkuerä

1

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

5...7 mm

Materiaali:

teräs

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

25 mm

Aukon leveys:

7.4 mm

Naulan halkaisija:

1.6 mm

Karkaistu:

kyllä

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

25 mm

Thorsman TKK 5-7 Lyöntikiinnike Valkoinen 1.6x25mm, 100 kpl

THORSMAN -tuote

Tutustu THORSMAN-sarjaan