TIKLI - Työpukki - PG2-ask tasokorkeus 0,50 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
480...580 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Leveys - 770...770 mm
Korkeus - 480...580 mm
Kantavuus - 150 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417678882236
Sähkönumero
6403437
Toimittajan tuotenumero
PG2
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Leveys:
770...770 mm
Korkeus:
480...580 mm
Kantavuus:
150 kg
Työpukki PG2-ask GRANDE. VNa 205/2009 ja Rakennusteollisuus RT ry:n turvallisuusohjeen mukainen työmaakäyttöön. Tason koko 400x600 mm. Valmistettu Suomessa.
Ammattikäyttäjän jämäkkä työpukki Tikli Grande 2-askelmainen. Tasokorkeus 0,5 m, työskentelykorkeus 2,5 m. Erittäin vakaa ja tasokas, Suomessa valmistettu työpukki ammattikäyttöön. Tavallista suurempi alumiininen seisontataso 600 x 400 mm on suunniteltu antamaan runsaasti tilaa turvakengille ja jaloille tehden pitkäkestoisesta työskentelystä vakaampaa ja ergonomisempaa. Leveät uritetut askelmat on kiinnitetty pitävällä tekniikalla FDS-kitkahitsausruuveilla (Flow Drilling Screws). Yhdessä sivuprofiileiden levenevän harituksen sekä metallirajoittimien kanssa työpukki on vakaa käyttää. Alumiiniprofiileiden musta struktuurimaalipinta on miellyttävä käsitellä - ei sotke käsiä. Täyttää SFS EN131-1:2015 kantavuus max 150 kg. Tämä työpukki täyttää VNa 205/2009 ja Rakennusteollisuus RT ry:n "Turvalliset Työpukit" ohjeen mukaiset vaatimukset rakennustyömaakäyttöön / teollisuuteen, tiedot löytyvät myös tuotetarrasta. Työpukin tassuissa hyvä kitkaominaisuus!
Ammattikäyttäjän jämäkkä työpukki Tikli Grande 2-askelmainen. Tasokorkeus 0,5 m, työskentelykorkeus 2,5 m. Erittäin vakaa ja tasokas, Suomessa valmistettu työpukki ammattikäyttöön. Tavallista suurempi alumiininen seisontataso 600 x 400 mm on suunniteltu antamaan runsaasti tilaa turvakengille ja jaloille tehden pitkäkestoisesta työskentelystä vakaampaa ja ergonomisempaa. Leveät uritetut askelmat on kiinnitetty pitävällä tekniikalla FDS-kitkahitsausruuveilla (Flow Drilling Screws). Yhdessä sivuprofiileiden levenevän harituksen sekä metallirajoittimien kanssa työpukki on vakaa käyttää. Alumiiniprofiileiden musta struktuurimaalipinta on miellyttävä käsitellä - ei sotke käsiä. Täyttää SFS EN131-1:2015 kantavuus max 150 kg. Tämä työpukki täyttää VNa 205/2009 ja Rakennusteollisuus RT ry:n "Turvalliset Työpukit" ohjeen mukaiset vaatimukset rakennustyömaakäyttöön / teollisuuteen, tiedot löytyvät myös tuotetarrasta. Työpukin tassuissa hyvä kitkaominaisuus!


