TRADEFORCE - Geelijatkos - Marcel Happy 2 geelirasia IPX8

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5...6 mm²

Johdinten lukumäärä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5...6 mm²

  • Malli / Tyyppi - geeli

  • Johdinten lukumäärä - 5

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268411909

Sähkönumero

5233829

Toimittajan tuotenumero

0011680003

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5...6 mm²

Malli / Tyyppi:

geeli

Johdinten lukumäärä:

5

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

muu

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

10 kpl pakkaus. Käyttövalmis. Liitosten eristämiseen ja tiivistämiseen. Koko 53x39x24mm. Soveltuu jopa 5x4/6mm2 liittimelle. Asennuslämpötila: -40/+50 C

Pieni, kompakti ja kestävä minilisävaruste, jossa on 3 sisäänkäyntiä, esitäytetty halogeenivapaalla geelillä ja sopii upotettaviin asennuksiin (IPX8). Suunniteltu eristämään ja tiivistämään nopeasti yleisimmin käytetyt liittimet. Kolme sisäänkäyntiä ei ainoastaan takaa näiden tuotteiden äärimmäistä joustavuutta mahdollistamalla kolminkertaiset kokoonpanot, vaan myös kotelon, joka hyväksyy monenlaisia liittimiä. Erittäin monipuolinen - Valmis käytettäväksi - Uudelleen syötettävä. Esitäytetty myrkyttömällä geelillä. Ei viimeistä käyttöpäivää.Käyttölämpötila: 90°C
Asennuslämpötila: -40°C / +50°C
Täysin upotettava, voidaan käyttää maan alla
Halogeeniton geeli
UV-kestävä

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan