TRADEFORCE - Johdinside 100 kpl - 4.8X200 RST-lukko

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.8 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 200 mm

  • Materiaali - metallivahvistettu muovi

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1311513

Toimittajan tuotenumero

0000460099

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

4.8 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

200 mm

Materiaali:

metallivahvistettu muovi

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ei ole

Nipun halkaisija:

3.5...49.5 mm

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.2 mm

Pienin vetolujuus:

230 N

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Asennuslämpötila:

-20...85 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Lukko-osa 316 ruostumatonta terästä. Kestää äärilämpötiloissa(-40...+85). Antaa suojaa myös kemikaaleja, säteilyä, hapettumista jakorroosiota vastaan. Lukko-osa 316 ruostumatonta terästä. Kestää äärilämpötiloissa (-40...+85). Antaa suojaa myös kemikaaleja, säteilyä, hapettumista ja korroosiota vastaan.