TRADEFORCE - Kaapelinkatkaisupihdit - Pituus 160 mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Kaapelinkatkaisupihdit - Pituus 160 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kokonaispituus:

160 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 8 mm

  • Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 16 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen, yhdenkäden

  • Kokonaispituus - 160 mm

  • Vaihdettava leikkuupää - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268410865

Sähkönumero

6465939

Toimittajan tuotenumero

0001650008

Tukkuerä

1

Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:

8 mm

Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:

16 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen, yhdenkäden

Kokonaispituus:

160 mm

Vaihdettava leikkuupää:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Vaihdettavat terät:

ei

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Soveltuu teräspunokselle:

ei

Kuorintatoiminnolla:

kyllä

Kädensijan grippi:

1-komponentti

Puristussuojalla:

ei

Kaapelinkatkaisupihdit. Maksimissaan 8 mm halkaisijan kaapeleille. Liukumattomat kahvat.

Legendaarisen CC22 kaapelileikkurin vastine.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan