TRADEFORCE - Lajitelmalaatikko - TF puristuspihti+liitinsetti
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto - neliöpuristus
Poikkipinta-ala - 0.25...6 mm²
Pakkaus
1 set
EAN-koodi
7630268408640
Sähkönumero
6465953
Toimittajan tuotenumero
0001680001
Tukkuerä
1
Toteutus/toimintatapa
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa
ei
Soveltuu
moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto
neliöpuristus
Poikkipinta-ala
0.25...6 mm²
Pituus
175 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut)
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä
0
Automaattipalautuksella
ei
Pakkauksessa puristustyökalu 0,5-10mm2 sekä eristettyjä liittimiä 0,25 - 6 mm2.
- Ergonomic handle design. Adjustable ratchet and lever action construction reduces fatigue degree. Special four-mandrel crimping style for square crimp . High quality crimping standard ensures repeatable crimping action. Quick release safety lock. - Crimping plier length: 175mm - Crimping capacity: 0.5-10mm² - AWG:22-7AWG