TRADEFORCE - Paristo alkali - LR03 AAA alkaline 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1270 mAh
Kennojen lukumäärä - 10
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - AAA (mikro)
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268401924
Sähkönumero
8707147
Toimittajan tuotenumero
0003560021
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1270 mAh
Kennojen lukumäärä:
10
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
AAA (mikro)
IEC-luokitus:
LR 03
Muu luokitus:
AAA/AM 4
Kokonaiskorkeus:
43.3 mm
Halkaisija:
9.8 mm
Paino:
11.2 g
- 1270mAh
- Holds Power For Up To 10 Years In Storage
- 10 pcs / pack


