TRADEFORCE - Paristo alkali - LR03 AAA alkaline 4 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1270 mAh
Kennojen lukumäärä - 4
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - AAA (mikro)
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268401917
Sähkönumero
8707149
Toimittajan tuotenumero
0003560020
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1270 mAh
Kennojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
AAA (mikro)
IEC-luokitus:
LR 03
Muu luokitus:
AAA/AM 4
Kokonaiskorkeus:
43.3 mm
Halkaisija:
9.8 mm
Paino:
11.2 g
Description:
- 1270mAh
- Holds Power For Up To 10 Years In Storage
- 4 pcs / pack
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


