TRADEFORCE - Paristo alkali - LR6 AA alkaline 4 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 2980 mAh
Kennojen lukumäärä - 4
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - AA (mignon)
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268401870
Sähkönumero
8707150
Toimittajan tuotenumero
0003560016
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
2980 mAh
Kennojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
AA (mignon)
IEC-luokitus:
LR 6
Muu luokitus:
AA/AM 3
Kokonaiskorkeus:
49.5 mm
Halkaisija:
13.7 mm
Paino:
23.5 g
Description:
- 2980mAh
- Holds Power For Up To 10 Years In Storage
- 4 pcs / pack
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


