TRADEFORCE - Poranterä puu - Puuporanteräsarja, 3-osainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puuporanterien määrä - 3
Työkalujen kokonaismäärä - 3
Pakkaustyyppi - pussi
Halkaisija - 16...25 mm
Leikkuterän materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6465987
Toimittajan tuotenumero
0118420015
Tukkuerä
1
Puuporanterien määrä:
3
Työkalujen kokonaismäärä:
3
Pakkaustyyppi:
pussi
Halkaisija:
16...25 mm
Leikkuterän materiaali:
muu
Leikkaussuunta:
oikea
Kiinnitys:
kuusikulmainen
Puuporanteräsarja, HEX, 3-osainen. Materiaali: C65. Sisältää teräkoot 16mm, 20mm ja 25mm. Terässä 3 leikkuureunaa.
Puuporanteräsarja, HEX, 3-osainen. Materiaali: C65. Sisältää teräkoot 16mm, 20mm ja 25mm. Terässä 3 leikkuureunaa.
Puuporanteräsarja, HEX, 3-osainen. Materiaali: C65. Sisältää teräkoot 16mm, 20mm ja 25mm. Terässä 3 leikkuureunaa.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


