TRADEFORCE - Poranterä puu - Puuporanteräsarja, 8-osainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puuporanterien määrä - 8
Työkalujen kokonaismäärä - 8
Pakkaustyyppi - pussi
Halkaisija - 10...32 mm
Leikkuterän materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6465986
Toimittajan tuotenumero
0118420014
Tukkuerä
1
Puuporanterien määrä:
8
Työkalujen kokonaismäärä:
8
Pakkaustyyppi:
pussi
Halkaisija:
10...32 mm
Leikkuterän materiaali:
muu
Leikkaussuunta:
oikea
Kiinnitys:
kuusikulmainen
Puuporanteräsarja, HEX, 8-osainen. Materiaali: C65. Litteä puuterä. Sisältää teräkoot: 10mm, 14mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm ja 32mm. 2 leikkuureunaa.
Puuporanteräsarja, HEX, 8-osainen. Materiaali: C65. Litteä puuterä. Sisältää teräkoot: 10mm, 14mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm ja 32mm. 2 leikkuureunaa.
Puuporanteräsarja, HEX, 8-osainen. Materiaali: C65. Litteä puuterä. Sisältää teräkoot: 10mm, 14mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm ja 32mm. 2 leikkuureunaa.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


