TRADEFORCE - Rasialiitin - Vipuliitin, 2x0,2-4mm², 100kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Nimellisjännite - 450 V

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268420116

Sähkönumero

1920000

Toimittajan tuotenumero

0004460002

Tukkuerä

1

Sopii hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Nimellisjännite:

450 V

Nimellisvirta:

32 A

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:

0.2...4 mm²

Läpinäkyvä:

kyllä

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

2

Väri:

vihreä

Vipurasialiitin, 2-os, 2x0,2-4mm², 100kpl

Vipuliitin kahdelle johtimelle. Kaikille johdityypeille (hienosäikeinen, säikeinen ja yksilankainen). Johdinalue: 0,2 - 4 mm². PK100. Läpinäkyvä kotelo. Sol/Rigid (IEC).

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan