TRADEFORCE - Rullamitta - 3m/16mm, automaattilukitus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3 m
Automaattinen sisäänkelaus - kyllä
Metrinen asteikko - kyllä
Tuuma-asteikko - ei
Nauhan leveys - 16 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268402556
Sähkönumero
6456519
Toimittajan tuotenumero
0021740006
Tukkuerä
1
Pituus:
3 m
Automaattinen sisäänkelaus:
kyllä
Metrinen asteikko:
kyllä
Tuuma-asteikko:
ei
Nauhan leveys:
16 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Magneettinen:
kyllä
Digitaalinäyttö:
ei
Jarrullinen:
kyllä
Paino:
123 g
Mittaus tulos luettavissa nylonpintaisen mittanauhan molemmiltapuolilta. Vahva nauhan pidin. Helppokäyttöinen peukalopainike. Rannelenkki. Description:
- Bi-material tape measure
- Nylon coated
- Double side scale printing
- Auto-lock button
- Ergonomically designed case
- Strong Belt clip

TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


