TRADEFORCE - Ruuvitaltta - Ruuvitalttasetti VDE 14-osaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvitalttojen määrä PH - 2
Ruuvitalttojen määrä PZ - 1
Ruuvitalttojen määrä ura - 6
Ruuvitalttojen määrä Torx - 3
Työkalujen kokonaismäärä - 14
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268419349
Sähkönumero
6458126
Toimittajan tuotenumero
0118150010
Tukkuerä
1
Ruuvitalttojen määrä PH:
2
Ruuvitalttojen määrä PZ:
1
Ruuvitalttojen määrä ura:
6
Ruuvitalttojen määrä Torx:
3
Työkalujen kokonaismäärä:
14
Terän materiaali:
muu
Kädensijan materiaali:
muu
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kiertyvä pää:
kyllä
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Pakkaustyyppi:
muovilaatikko
- VDE E-slim vaihtokärkinen ruuvimeisselisetti, 14-osaa
- 12 kpl SL/PH/PZ/TORX® kärkiä, pyöritys/tarkkuus korkki sekä 1 x E-smart kahva
- Ruuvauskärjet: ura: 2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2
- Ruuvauskärjet Phillips ja Pozidriv: PH 1 / PH 2 / PZ 2
- Ruuvauskärjet TORX: T10 / T15 / T20
- Kestävä säilytyslaatikko; Strongbox XL (230mm x 130mm x 56mm)
- Ohuella 3 komponenttisella kädensijalla ja VDE sertifioitu
- Kiertymisenesto
- Kahvassa aukko esim. putoamisen eston kiinnittämiseski
- Terä valmistettu Mo-V-teräksestä
- Valmistettu Saksassa


