TRADEFORCE - Ruuvitaltta - Ruuvitalttasetti VDE 5-osaa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvitalttojen määrä PH - 0
Ruuvitalttojen määrä PZ - 2
Ruuvitalttojen määrä ura - 3
Ruuvitalttojen määrä Torx - 0
Työkalujen kokonaismäärä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268419332
Sähkönumero
6458125
Toimittajan tuotenumero
0118150009
Tukkuerä
1
Ruuvitalttojen määrä PH:
0
Ruuvitalttojen määrä PZ:
2
Ruuvitalttojen määrä ura:
3
Ruuvitalttojen määrä Torx:
0
Työkalujen kokonaismäärä:
5
Terän materiaali:
muu
Kädensijan materiaali:
muu
Kädensijan grippi:
muu
Kiertyvä pää:
ei
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Pakkaustyyppi:
pahvilaatikko
- VDE E-slim ruuvimeisselisetti, 5-osaa
- 1 kpl SL/PZ1 SL 3,0 x 100 - 1 kpl SL 4,0 x 100 - 1 kpl SL 5,5 x 125 - 1 kpl PZ 1 x 80 - 1 kpl PZ 2 x 100
- Ohuella 3 komponenttisella kädensijalla ja VDE sertifioitu
- Kiertymisenesto
- Kahvassa aukko esim. putoamisen eston kiinnittämiseski
- Terä valmistettu Mo-V-teräksestä
- Valmistettu Saksassa