TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE SL/PZ x 80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ (plus/miinus)Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ (plus/miinus)
Koko - 1
Malli / Tyyppi - suora
Terän pituus - 80 mm
Kokonaispituus - 185 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268419271
Sähkönumero
6458119
Toimittajan tuotenumero
0001440013
Tukkuerä
12
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ (plus/miinus)
Koko:
1
Malli / Tyyppi:
suora
Terän pituus:
80 mm
Kokonaispituus:
185 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kärjen halkaisija:
4.5 mm
Kädensijan grippi:
muu
Tarkkuusmalli:
ei
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Kädensijan materiaali:
muu
Karatyyppi:
pyöreä
Terän materiaali:
muu
Pyörimisenesto:
kyllä
Kiertyvä pää:
ei
Lyöntisuojalla:
ei
Terän pinnan suojaus:
muu
Läpikaralla:
ei
Pintakäsittelyterä:
muu
Paino:
45 g
- VDE E-slim DUAL +/- Z1 ruuvimeisseli
- SL/PZ x 80
- Uraruuvitaltan ja ristipään yhdistelmä, täydellinen istuvuus esim. johdonsuojien kiristysruuveihin
- Ohuella 3 komponenttisella kädensijalla ja VDE sertifioitu
- Kiertymisenesto
- Kahvassa aukko esim. putoamisen eston kiinnittämiseski
- Terä valmistettu Mo-V-teräksestä
- Valmistettu Saksassa


