TRADEFORCE - Sähköteippi vinyyli - 19mmx20mx0,15mm, sininen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
sininenTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 19 mm
Materiaali - PVC
Väri - sininen
Eristävä - kyllä
Kaksipuoleinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268406226
Sähkönumero
6011014
Toimittajan tuotenumero
0001280013
Tukkuerä
10
Leveys:
19 mm
Materiaali:
PVC
Väri:
sininen
Eristävä:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
20 m
Paksuus:
0.15 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
ei
Itsestäänsammuva:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-10...90 °C
Itsekiinnittyvä/-sulautuva:
ei
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
ei
Magneettinen:
ei
Itseliimautuva kangasteippi:
ei
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


