TRADEFORCE - Rullamitta - 8m/25mm,kaksipuol. Auto-lock

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 8 m
Automaattinen sisäänkelaus - kyllä
Metrinen asteikko - kyllä
Tuuma-asteikko - ei
Nauhan leveys - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268402570
Sähkönumero
6465917
Toimittajan tuotenumero
0021740008
Tukkuerä
1
Pituus:
8 m
Automaattinen sisäänkelaus:
kyllä
Metrinen asteikko:
kyllä
Tuuma-asteikko:
ei
Nauhan leveys:
25 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Magneettinen:
kyllä
Digitaalinäyttö:
ei
Jarrullinen:
kyllä
Paino:
398 g
Mittaus tulos luettavissa nylonpintaisen mittanauhan molemmilta puolilta. Vahva nauhan pidin. Helppokäyttöinen peukalopainike. Ranne lenkki. Bi-material tape measure ; Nylon coated ; Double side scale printing ; Auto-lock button ; Ergonomically designed case ; Strong Belt clip

TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


