TRADEFORCE - Työkäsineet - Force Basic 3 paria, koko 8/M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 8
Materiaali - muu
Väri - musta
Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan - kyllä
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268402761
Sähkönumero
6307011
Toimittajan tuotenumero
0020990102
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
8
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan:
kyllä
Eristetty:
ei
Käsineen koko (US):
M
Pitkä malli:
ei
Vuorellinen:
ei
Liukastumista ehkäisevä pinta:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Suojaus kemikaaleja vastaan:
ei
Suojaus mikro-organismeja vastaan:
ei
Suojaus lämpöä ja tulta vastaan:
ei
Suojaus kylmyyttä vastaan:
ei
Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan:
ei
Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan:
ei
Malli / Tyyppi:
kynsikäs
Pinnoite:
kämmen pinnoitettu
Pintamateriaali:
muu
Lukitus/kiinnitys:
joustoranneke
Paksuus:
1.11 mm
Pakkaustyyppi:
pari
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Mansettityyppi:
mansetti, rannepituinen
Force Basic 3xkäsinepari. Saumattomat, hengittävät, ohuet ja hyvin käteen istuvat asentajankäsineet tarkkuutta sekä tunnokkuutta vaativiin tehtäviin esim. sähkömiehelle ja teollisuuden kunnossapitoon. PU -pinnoite. EN388-2016: 4131X. Koko 8 / M.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


