TRADEFORCE - Työkäsineet viiltosuojattu - Force Cut (C) koko 8/M

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Työkäsineet viiltosuojattu - Force Cut (C) koko 8/M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käsineen koko:

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsineen koko - 8

  • Materiaali - nitriilikumi NBR/puuvilla

  • Väri - musta

  • Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan - kyllä

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268402884

Sähkönumero

6307013

Toimittajan tuotenumero

0020990114

Tukkuerä

1

Käsineen koko:

8

Materiaali:

nitriilikumi NBR/puuvilla

Väri:

musta

Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan:

kyllä

Eristetty:

ei

Käsineen koko (US):

M

Pitkä malli:

ei

Vuorellinen:

ei

Liukastumista ehkäisevä pinta:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Suojaus kemikaaleja vastaan:

ei

Suojaus mikro-organismeja vastaan:

ei

Suojaus lämpöä ja tulta vastaan:

ei

Suojaus kylmyyttä vastaan:

ei

Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan:

ei

Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan:

ei

Malli / Tyyppi:

kynsikäs

Pinnoite:

kämmen pinnoitettu

Pintamateriaali:

muu

Lukitus/kiinnitys:

joustoranneke

Paksuus:

1.3 mm

Pakkaustyyppi:

pari

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

ei

Mansettityyppi:

mansetti, rannepituinen

Force CUT (C) viiltosuojakäsine, 1 pari. Saumattomat, ohuet ja hyvinkäteen istuvat viiltosuojakäsineet. Nitriilivaahtopinnoite. Hyväpitokyky ja Erinomainen kulutuskestävyys. KosketusnäyttöominaisuusVastaa EN388:2016: 4X42C vaatimuksia. Koko 8/M Force CUT (C) viiltosuojakäsine, 1 pari. Saumattomat, ohuet ja hyvin käteen istuvat viiltosuojakäsineet. Nitriilivaahtopinnoite. Hyvä pitokyky ja Erinomainen kulutuskestävyys. Kosketusnäyttöominaisuus Vastaa EN388:2016: 4X42C vaatimuksia. Koko 8/M