TRADEFORCE - Valumuovi - Fluid Force 420 eristysgeeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Kaivoshyväksyntä - ei
Määrä - 420 ml
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268411930
Sähkönumero
5233831
Toimittajan tuotenumero
0011680006
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Kaivoshyväksyntä:
ei
Määrä:
420 ml
420ml annospussi eristysgeeliä. 2-komponentti, IP68. Työskentelylämpötila: -60°C / +200°C. Korvaa kaikki valuhartsit. Soveltuu myöskorjauksiin. Aina oikea sekoitussuhde. Ei varastointiaikaa.
Kaksikomponenttinen geeli, jolla on erittäin korkeat dielektriset- ja lämpöominaisuudet, ihanteellinen liitäntäjärjestelmiin (liitoskuoret tai kotelot) virtakaapeleille. Sopiviin koteloihin valettu eristävä ja tiivistävä geeli takaa IP68-suojausluokan ja pystyy korvaamaan kaikentyyppiset hartsit. Itsepolymeerieriste kertakäyttöisessä pussissa, jossa on kylmäsilloitus. Valamisen jälkeen eriste, jolle on ominaista erittäin alhainen viskositeetti, ympäröi ja peittää kaiken tyyppisen materiaalin, silloittuen alle 10 minuutissa. Täysin myrkytön, ristisilloittuva erittäin hidas isoterminen huippu, joka ei rasita termisesti materiaaleja, joiden kanssa se joutuu kosketuksiin. Korkean lämpötilan sovelluksiin. Nopea ristikytkentä Palautuu myös pitkien työjaksojen jälkeen. Myrkytön ja turvallinen käyttää. Ei viimeistä käyttöpäivää. Matala viskositeetti
Geeli: UL 94-HB
Läpilyöntilujuus: >20 kV/mm
Ristilinkitysaika: noin 10 minuuttia 23 °C:ssa
Tilavuusvastus >2. 1015 Ω cm
Työskentelylämpötila: -60°C / +200°C
Ylikuormitus lämpötila (lyhyet ajanjaksot): 250°C asti
Kaksikomponenttinen geeli, jolla on erittäin korkeat dielektriset- ja lämpöominaisuudet, ihanteellinen liitäntäjärjestelmiin (liitoskuoret tai kotelot) virtakaapeleille. Sopiviin koteloihin valettu eristävä ja tiivistävä geeli takaa IP68-suojausluokan ja pystyy korvaamaan kaikentyyppiset hartsit. Itsepolymeerieriste kertakäyttöisessä pussissa, jossa on kylmäsilloitus. Valamisen jälkeen eriste, jolle on ominaista erittäin alhainen viskositeetti, ympäröi ja peittää kaiken tyyppisen materiaalin, silloittuen alle 10 minuutissa. Täysin myrkytön, ristisilloittuva erittäin hidas isoterminen huippu, joka ei rasita termisesti materiaaleja, joiden kanssa se joutuu kosketuksiin. Korkean lämpötilan sovelluksiin. Nopea ristikytkentä Palautuu myös pitkien työjaksojen jälkeen. Myrkytön ja turvallinen käyttää. Ei viimeistä käyttöpäivää. Matala viskositeetti
Geeli: UL 94-HB
Läpilyöntilujuus: >20 kV/mm
Ristilinkitysaika: noin 10 minuuttia 23 °C:ssa
Tilavuusvastus >2. 1015 Ω cm
Työskentelylämpötila: -60°C / +200°C
Ylikuormitus lämpötila (lyhyet ajanjaksot): 250°C asti
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


