TRADEFORCE - Vasara - Leka 630g

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Vasara - Leka 630g

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lyöntipään paino:

630 g

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - puusepänvasara

  • Lyöntipään paino - 630 g

  • Varren materiaali - lasikuituvahvisteinen muovi

  • Pituus - 325 mm

  • Kärjen halkaisija/leveys - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268401351

Sähkönumero

6456503

Toimittajan tuotenumero

0001610007

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

puusepänvasara

Lyöntipään paino:

630 g

Varren materiaali:

lasikuituvahvisteinen muovi

Pituus:

325 mm

Kärjen halkaisija/leveys:

35 mm

Lyöntipään materiaali:

teräs

Magneettinen:

ei

Antimagneettinen:

ei

Kipinöimätön malli:

ei

Rekyylitön:

ei

Vaihdettava lyöntipää:

ei

Haarukkapäinen:

ei

Varren suojus:

ei

Naulanpidin:

ei

Kokonaispaino:

900 g

Taottu hiiliteräspää. Kokonaispaino 900 g. Pituus 325 mm.Lasikuituvarsi. Description:
  • Drop forged carbon steel head
  • Fiberglass handle and comfortable soft grip