TRADEFORCE - Vetojousi - Lasikuitu. 3mm, 30m.

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kannatustapa:

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkotelo

Pituus:

20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 m

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpolyamidi (PA)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Vetokahvan leveys/halkaisja:

3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöalue - asennusputki

  • Materiaali - muu

  • Kannan muoto - muu

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6456541

Toimittajan tuotenumero

0001670009

Tukkuerä

1

Käyttöalue:

asennusputki

Materiaali:

muu

Kannan muoto:

muu

Muoto:

pyöreä

Väri:

keltainen

Kierrekiinnitys:

kyllä

Kannatustapa:

ei ole

Pituus:

20 m

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Vetokahvan leveys/halkaisja:

3 mm

Murtokuormitus:

80 kg

Kelan halkaisija:

320 mm

Kaapelinohjauspään halkaisija:

6 mm

Kierretty:

ei

Vetojousi, lasikuitu. 3mm,30m. Keltainen. M5 kierre tarvikkeille.

Ensiluokkainen vetojousi. Erinomainen työntövoima, joten asennus on helppoa. Sopii pienille putkille aina Ø40 mm asti. Lasikuitua. 3mm, pituus 30m. Väri: keltainen. M5 kierre tarvikkeille.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan