TRADEFORCE - Vetojousi - Lasikuitu. 6mm, 50m + kehikko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
50 mMateriaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muoviTärkeimmät tuotetiedot
Käyttöalue - asennusputki
Materiaali - muu
Kannan muoto - muu
Muoto - pyöreä
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6456543
Toimittajan tuotenumero
0001670012
Tukkuerä
1
Käyttöalue:
asennusputki
Materiaali:
muu
Kannan muoto:
muu
Muoto:
pyöreä
Väri:
keltainen
Kierrekiinnitys:
kyllä
Kannatustapa:
kotelo
Pituus:
50 m
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Vetokahvan leveys/halkaisja:
6 mm
Murtokuormitus:
200 kg
Kelan halkaisija:
600 mm
Kaapelinohjauspään halkaisija:
8 mm
Kierretty:
ei


