TRADEFORCE - Vetojousi - Nylon. 4mm, 10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
10 mMateriaalin laatu:
polyamidi (PA)Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöalue - asennusputki
Materiaali - muovi
Kannan muoto - muu
Muoto - pyöreä
Väri - väritön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6456526
Toimittajan tuotenumero
0001670001
Tukkuerä
1
Käyttöalue:
asennusputki
Materiaali:
muovi
Kannan muoto:
muu
Muoto:
pyöreä
Väri:
väritön
Kierrekiinnitys:
kyllä
Kannatustapa:
ei ole
Pituus:
10 m
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Vetokahvan leveys/halkaisja:
4 mm
Murtokuormitus:
120 kg
Kelan halkaisija:
320 mm
Kaapelinohjauspään halkaisija:
6 mm
Kierretty:
ei
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


