TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GET 10-14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellishalkaisija:
32 mmSopii tiivistysvälille:
10...14 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 32 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 10...14 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
600 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017333956
Sähkönumero
1733395
Toimittajan tuotenumero
100732
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
32 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
10...14 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1...5 mm
RAL-numero:
7035
Kaksoiskalvo:
kyllä
kaapeleiden halkaisija: 10mm...14mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: M25
asennusaukon paksuus 1mm...5mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan


