TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GET 26-35

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GET 26-35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot46 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot69 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot89 mm

Sopii tiivistysvälille:

26...35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30...45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7...10 mm

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 57 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 26...35 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 140 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017334045

Sähkönumero

1733404

Toimittajan tuotenumero

100739

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

57 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

26...35 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1...7 mm

RAL-numero:

7035

Kaksoiskalvo:

kyllä

T-GET 26-35 IP67 LIGHT GREY UL94 V-0

kaapeleiden halkaisija: 26mm...35mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: M50
asennusaukon paksuus 1mm...5mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote

Tutustu TRELLEBORG-sarjaan