TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GET 3-5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellishalkaisija:
19 mmSopii tiivistysvälille:
3...5 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 19 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 3...5 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
3000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017333864
Sähkönumero
1733386
Toimittajan tuotenumero
100723
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
19 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
3...5 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1...5 mm
RAL-numero:
7035
Kaksoiskalvo:
kyllä
kaapeleiden halkaisija: 3mm...5mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: M12
asennusaukon paksuus 1mm...5mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan


