TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GET 30-45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellishalkaisija:
69 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot46 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot89 mm
Sopii tiivistysvälille:
30...45 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26...35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7...10 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 69 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 30...45 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
175 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017334083
Sähkönumero
1733408
Toimittajan tuotenumero
100185
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
69 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
30...45 mm
Väri:
musta
Seinämän paksuus:
1...5 mm
Kaksoiskalvo:
kyllä
T-GET 30-45 IP67 BLACK UL94 V-0 kaapeleiden halkaisija: 30mm...45mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: M63
asennusaukon paksuus 1mm...5mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: M63
asennusaukon paksuus 1mm...5mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan


