TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GET 5-7

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GET 5-7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

23 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot46 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot69 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot89 mm

Sopii tiivistysvälille:

5...7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26...35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30...45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7...10 mm

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 23 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 5...7 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 3000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017333895

Sähkönumero

1733389

Toimittajan tuotenumero

100726

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

23 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

5...7 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1...5 mm

RAL-numero:

7035

Kaksoiskalvo:

kyllä

T-GET 5-7 IP67 LIGHT GREY UL94 V-0

kaapeleiden halkaisija: 5mm...7mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: M16
asennusaukon paksuus 1mm...5mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote

Tutustu TRELLEBORG-sarjaan