TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GET 7-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellishalkaisija:
27 mmSopii tiivistysvälille:
7...10 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 27 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 7...10 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017333925
Sähkönumero
1733392
Toimittajan tuotenumero
100729
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
27 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
7...10 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1...5 mm
RAL-numero:
7035
Kaksoiskalvo:
kyllä
kaapeleiden halkaisija: 7mm...10mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: M20
asennusaukon paksuus 1mm...5mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan


