TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GET 7-10

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GET 7-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

27 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot46 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot69 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot89 mm

Sopii tiivistysvälille:

7...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26...35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30...45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...7 mm

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 27 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 7...10 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017333932

Sähkönumero

1733393

Toimittajan tuotenumero

100730

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

27 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

7...10 mm

Väri:

musta

Seinämän paksuus:

1...5 mm

Kaksoiskalvo:

kyllä

T-GET 7-10 IP67 BLACK UL94 V-0 kaapeleiden halkaisija: 7mm...10mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: M20
asennusaukon paksuus 1mm...5mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote

Tutustu TRELLEBORG-sarjaan