TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 16

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpivientireikien määrä:

16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 216 mm

  • Korkeus - 84 mm

  • Läpivientireikien määrä - 16

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

36 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410034003115

Sähkönumero

3400311

Toimittajan tuotenumero

100084

Tukkuerä

80

Tyyppi:

suora

Leveys:

216 mm

Korkeus:

84 mm

Läpivientireikien määrä:

16

Materiaali:

kumi

Malli / Tyyppi:

kalvosuoja

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Paksuus:

31 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

10...30 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MC 16 LIGHT GREY

läpivientireikien määrä: 16 kpl
kaapeleiden/putkien halkaisija: 10mm...30mm
IP-suojausluokka: IP54
asennusaukon koko: FL21 (C)

100084 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
100084B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
100084F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
100084C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)

Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote

Tutustu TRELLEBORG-sarjaan