TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC 35/37

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 222 mm
Korkeus - 92 mm
Läpivientireikien määrä - 37
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
60 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034003313
Sähkönumero
3400331
Toimittajan tuotenumero
103589
Tukkuerä
40
Tyyppi:
suora
Leveys:
222 mm
Korkeus:
92 mm
Läpivientireikien määrä:
37
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
43 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
6...32 mm
MC 35/37 IP66/67 LIGHT GREY läpivientireikien määrä: 37 kpl
kaapeleiden halkaisija: 6mm...32mm
IP-suojausluokka: IP66/67
asennusaukon koko: FL21 (C)
103589 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
103589B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
103589F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
103589C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Lyöntinastaa käytettäessä maksimi IP-suojausluokka on IP65
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
kaapeleiden halkaisija: 6mm...32mm
IP-suojausluokka: IP66/67
asennusaukon koko: FL21 (C)
103589 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
103589B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
103589F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
103589C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Lyöntinastaa käytettäessä maksimi IP-suojausluokka on IP65
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan


