TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GET 14-20

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GET 14-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

39 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot46 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot69 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot89 mm

Sopii tiivistysvälille:

14...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26...35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30...45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7...10 mm

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 39 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 14...20 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 400 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017334007

Sähkönumero

1733400

Toimittajan tuotenumero

100736

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

39 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

14...20 mm

Väri:

musta

Seinämän paksuus:

1...5 mm

Kaksoiskalvo:

kyllä

T-GET 14-20 IP67 BLACK UL94 V-0 kaapeleiden halkaisija: 14mm...20mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: M32
asennusaukon paksuus 1mm...5mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote

Tutustu TRELLEBORG-sarjaan