TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GET 20-26

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Kalvotiiviste - T-GET 20-26

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

46 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot69 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot89 mm

Sopii tiivistysvälille:

20...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26...35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30...45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5...7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7...10 mm

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 46 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 20...26 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 250 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017334014

Sähkönumero

1733401

Toimittajan tuotenumero

100183

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

46 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

20...26 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1...5 mm

RAL-numero:

7035

Kaksoiskalvo:

kyllä

T-GET 20-26 IP67 LIGHT GREY UL94 V-0 kaapeleiden halkaisija: 20mm...26mm
IP-suojausluokka: IP67
asennusaukon koko: M40
asennusaukon paksuus 1mm...5mm
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote

Tutustu TRELLEBORG-sarjaan