TRELLEBORG - Läpivientilaippa - LMC 35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 214 mm
Korkeus - 84 mm
Läpivientireikien määrä - 35
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034003443
Sähkönumero
3400344
Toimittajan tuotenumero
100241
Tukkuerä
40
Tyyppi:
suora
Leveys:
214 mm
Korkeus:
84 mm
Läpivientireikien määrä:
35
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
9 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
6...32 mm
LMC 35 IP44 LIGHT GREY läpivientireikien määrä: 35 kpl
kaapeleiden halkaisija: 6mm...32mm
IP-suojausluokka: IP44
asennusaukon koko: FL21 (C)
100241 toimitetaan bulkkipakattuna
(Pakkauskoko 1)
100241B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
100241F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
100241C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
kaapeleiden halkaisija: 6mm...32mm
IP-suojausluokka: IP44
asennusaukon koko: FL21 (C)
100241 toimitetaan bulkkipakattuna
(Pakkauskoko 1)
100241B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
100241F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
100241C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan


