TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC25 IP65 mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 216 mm
Korkeus - 84 mm
Läpivientireikien määrä - 25
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034003047
Sähkönumero
3400304
Toimittajan tuotenumero
100239
Tukkuerä
100
Tyyppi:
suora
Leveys:
216 mm
Korkeus:
84 mm
Läpivientireikien määrä:
25
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
24 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
5...26 mm
kaapeleiden halkaisija: 5mm...26mm
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
100239 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
100239B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
100239F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
100239C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
läpivientireikien määrä: 25 kpl
kaapeleiden halkaisija: 5mm...26mm
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu
100239 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
100239B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
100239F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
100239C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)
Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta
Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin
TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan


