TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC3 IP65 har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 216 mm
Korkeus - 84 mm
Läpivientireikien määrä - 7
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034004334
Sähkönumero
3400379
Toimittajan tuotenumero
100234
Tukkuerä
80
Tyyppi:
suora
Leveys:
216 mm
Korkeus:
84 mm
Läpivientireikien määrä:
7
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
37 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
8...60 mm
-

TRELLEBORG -tuote
Tutustu TRELLEBORG-sarjaan


