UPONOR INFRA - Kaapelinsuojakouru keltainen - XYS 1090, 75x3000, SN4/C, kelt

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

keltainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3000 mm

  • Leveys - 80 mm

  • Korkeus - 80 mm

  • Materiaalin laatu - PVC

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414908406996

Sähkönumero

5261209

Toimittajan tuotenumero

1067449

Tukkuerä

1440

Pituus:

3000 mm

Leveys:

80 mm

Korkeus:

80 mm

Materiaalin laatu:

PVC

Materiaali:

muovi

Kulma:

0 °

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Muoto:

muu

Malli / Tyyppi:

suora

Väri:

keltainen

Sisältää ripustusosat:

ei

Sisältää kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

temp

Korrugoitu kaapelinsuojakouru. Materiaali PVC
Lujuusluokka C (≥ 4 kN/m²)