UPONOR INFRA - Suojakouru - XYS 20120 75x1035 SN16 kelt.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 120 mm
Leveys - 1035 mm
Korkeus - 100 mm
Materiaalin laatu - PVC
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414908413895
Sähkönumero
5261225
Toimittajan tuotenumero
1067903
Tukkuerä
1
Pituus:
120 mm
Leveys:
1035 mm
Korkeus:
100 mm
Materiaalin laatu:
PVC
Materiaali:
muovi
Kulma:
0 °
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Muoto:
muu
Malli / Tyyppi:
suora
Väri:
keltainen
Sisältää ripustusosat:
ei
Sisältää kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Suojakouru XYS 20120 75x1035 SN16 keltainen


