UPONOR INFRA - Suojaputken kaari - OPTO 200X90° R1000 SN8 PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkohalkaisija - 200 mm
Taivutuskulma - 90 °
Materiaalin laatu - PVC
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414900086035
Sähkönumero
5260801
Toimittajan tuotenumero
1184668
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Ulkohalkaisija:
200 mm
Taivutuskulma:
90 °
Materiaalin laatu:
PVC
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
KAAP. SUOJAPUTKEN KAARI OPTO 200X90° R1000 SN8 MUSTA PVC


