UPONOR INFRA - Suojaputken kaari - OPTO 50X90° R1000 SN8 PVC

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

50 mm

Taivutuskulma:

90 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Ulkohalkaisija - 50 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Taivutuskulma - 90 °

  • Materiaalin laatu - PVC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414900085953

Sähkönumero

5213493

Toimittajan tuotenumero

1184660

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Ulkohalkaisija:

50 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Taivutuskulma:

90 °

Materiaalin laatu:

PVC

Väri:

musta

Kiilloitettu pinta:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

KAAP. SUOJAPUTKEN KAARI OPTO 50X90° R1000 SN8 MUSTA PVC