UTU - Monimittarikeskus FE - mirri125/325.06A 125A IP20 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 6
Asennustapa - pinta-asennus
Kenttien lukumäärä - 1
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 125 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
392 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410033314403
Sähkönumero
3331440
Toimittajan tuotenumero
MIRRI125-325.06A
Tukkuerä
1
Mittariristikkojen määrä:
6
Asennustapa:
pinta-asennus
Kenttien lukumäärä:
1
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
125 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Moduulirivien määrä:
3
Leveys:
400 mm
Korkeus:
2024 mm
Syvyys:
100 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Upotussyvyys:
0 mm
Väri:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Monimittarikeskus IP20. Pinta-asennukseen, pääkytkin 125A. Kuusi mittaripaikkaa. Syöttö alhaalta ja lähdöt ylhäältä. Lisävarusteena ovi 3331695.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


