UTU - Monimittarikeskus FE - mirri325.09A 250A IP20 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mittariristikkojen määrä:
9Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 9
Asennustapa - pinta-asennus
Kenttien lukumäärä - 1
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 250 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
579 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410033314687
Sähkönumero
3331468
Toimittajan tuotenumero
MIRRI325.09A-250A
Tukkuerä
1
Mittariristikkojen määrä:
9
Asennustapa:
pinta-asennus
Kenttien lukumäärä:
1
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
250 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Moduulirivien määrä:
3
Leveys:
600 mm
Korkeus:
2024 mm
Syvyys:
100 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Upotussyvyys:
0 mm
Väri:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Monimittarikeskus IP20 (lisäosa). Pinta-asennukseen, ilman pääkytkintä. Nimellisvirta 250A. Yhdeksän mittaripaikkaa. Syöttö alhaalta ja lähdöt ylhäältä. Lisävarusteena ovi 3331697.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


