UTU - Potentiaalitasauskisko - MEB100-32 10x100x600 32 reikää

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi - vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 32
Kosketuskiskon materiaali - kupari
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526003313
Sähkönumero
1904708
Toimittajan tuotenumero
MEB100-32
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
pinta-asennuskiinnitys
Malli / Tyyppi:
vain liitin
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
32
Kosketuskiskon materiaali:
kupari
Leveys:
100 mm
Eristin:
kyllä
Pituus:
600 mm
Räjähdystestattu versio:
ei
Korkeus:
85 mm
Liitinkiskon pintakäsittely:
käsittelemätön
Liittimen materiaali:
kupari
Liittimen pintakäsittely:
käsittelemätön
Potentiaalitasauskiskoja käytetään kiinteistön sähkönjakelujärjestelmässä sähkölaitteiden ja kiinteistön muiden johtavien osien potentiaalitasausjohtimien yhdistämiseen. Potentiaalintasauskisko yhdistää esimerkiksi maadoitusjohtimet, sähköjärjestelmän metalliosat, metalliputket (vesi-, kaasu- ja lämmitysputket) sekä muut johtavat rakenteet maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmään. Potentiaalintasauskiskot valmistetaan pinnoittamattomasta kuparista. Kiskoihin on valmiiksi kokoonpantu tarvittavat tukieristimet sekä M10 pultit tarvikkeineen maadoitusjohtimien kaapelikenkiä varten.


