UTU - Ryhmäkeskus - basset3412 V 35A IP44 PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ryhmien kokonaismäärä:
12Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 12
Pääkytkimen nimellisvirta - 40 A
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
594 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034274089
Sähkönumero
3427408
Toimittajan tuotenumero
BASSET3412V
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
12
Pääkytkimen nimellisvirta:
40 A
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Korkeus:
427 mm
Leveys:
310 mm
Syvyys:
151 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
6
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suorien lähtöjen määrä:
6
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
1
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:
0
Varatila moduulikojeille:
3
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


